- 色
- 【ツマミ】黒、【レバーの握り】黒
- 種類
- 短レバータイプ
- 保護構造
- IP65(IEC 60529)
- 段数
- 3(コンタクトブロック)
- 接点構成
- (上)1a/(右)2a/(下)1a/(左)2a
- 耐電圧
- AC2,500V・1分間
- 定格絶縁電圧(V)
- 600
- 使用温度(℃)
- -25~+50(氷結しないこと)
- 動作方式
- (上)自己保持/(右)自動復帰/(下)自己保持/(左)自動復帰
- 定格通電電流
- 10A
- 保存温度(℃)
- -35~+80(氷結しないこと)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500V メガ)
- 接点仕様
- 金接点
- 機械的寿命
- 50万回以上
- 色(ツマミ)
- 黒
- 電気的寿命
- 50万回以上
- 使用周囲湿度(%RH)
- 45~85 (結露しないこと)
- 機械的寿命(万回)
- 50以上
- 操作方向
- 上・右・下・左