曜日別特売

スマホスタンドにもなる 音が鳴らないコンビセット(箸・スプーン) ブラック

スマホスタンドにもなる 音が鳴らないコンビセット(箸・スプーン) ブラック - スケーター

内面にシリコーンクッションがついており、持ち運びの際にカチャカチャ音が鳴りにくい。
食洗器、乾燥機使用でき、お手入れ簡単。

材質
フタ:AS樹脂 / 本体、スプーン:ABS樹脂 / 箸:メタクリル樹脂 / クッション:シリコーンゴム
寸法(mm)
箸:180 / スプーン:180
ケース寸法(mm)
188×47×18
耐熱温度(℃)
フタ、本体、スプーン、箸/100 クッション/140
内容量
1個
注意
※変形の恐れがありますので、煮沸消毒はしないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80703081-
オープン
¥569
¥626(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする