スケーター
スマホスタンドにもなる 音が鳴らないコンビセット(箸・スプーン) ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80703081
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
内面にシリコーンクッションがついており、持ち運びの際にカチャカチャ音が鳴りにくい。
食洗器、乾燥機使用でき、お手入れ簡単。
材質
フタ:AS樹脂 / 本体、スプーン:ABS樹脂 / 箸:メタクリル樹脂 / クッション:シリコーンゴム
寸法(mm)
箸:180 / スプーン:180
ケース寸法(mm)
188×47×18
耐熱温度(℃)
フタ、本体、スプーン、箸/100 クッション/140
注意
※変形の恐れがありますので、煮沸消毒はしないでください。