婦人麦わら帽子DX 大円 カラーランダム(色は選べません)
婦人麦わら帽子 DX 大円
- 用途
- 農業、園芸、ガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。
- 仕様
- 婦人向け
- 素材
- 本体:天然草木100%/内側:ポリエステル
- 頭囲(cm)
- 58
- 内容量
- 1個
注意
※【ご注意】※天然素材を使用していますので、使用中に雨や湿気によりカビが発生する場合があります。その場合はブラシで擦るなどしてカビを落としてください。また、乾燥等による割れや変色が起こる場合があります。取り扱いにはご注意下さい。
※天然素材使用の手作りの為、幅・長さ・太さなど多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※体質によっては、かぶれ、かゆみ、発疹等を起こす場合があります。異常を感じたら直ちに使用をおやめください。
※使用後は日陰で風通しの良い場所で保管してください。
※火気には近づけないでください。
※カラーランダム(色は選べません)
キャップ の新着商品
カテゴリ






























