ヤマショウ
婦人麦わら帽子DX 大円 カラーランダム(色は選べません)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80783425
品番
YKH-701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
婦人麦わら帽子 DX 大円
用途
農業、園芸、ガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。
仕様
婦人向け
素材
本体:天然草木100%/内側:ポリエステル
頭囲(cm)
58
注意
※【ご注意】
※天然素材を使用していますので、使用中に雨や湿気によりカビが発生する場合があります。その場合はブラシで擦るなどしてカビを落としてください。また、乾燥等による割れや変色が起こる場合があります。取り扱いにはご注意下さい。
※天然素材使用の手作りの為、幅・長さ・太さなど多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※体質によっては、かぶれ、かゆみ、発疹等を起こす場合があります。異常を感じたら直ちに使用をおやめください。
※使用後は日陰で風通しの良い場所で保管してください。
※火気には近づけないでください。
※カラーランダム(色は選べません)