曜日別特売
KS301 アブラトール JOHNAN 80784396

KS301 アブラトール JOHNAN 80784396
KS301 アブラトール JOHNAN 80784396

アブラトール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80784396
品番
KS301
参考基準価格(税別)¥12,420販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

吸収材、粒状吸収材、油分離剤をセットにした、路面・床面用油漏れ対策品です。持ち運びに便利な小分けタイプです。
小スペースに保管する場合に適した緊急セットです。
持ち運びに便利な持ち手が付いています。

用途
路面用緊急対策セット小分けタイプ登場!
油吸収材(シートタイプ)+粒状吸収材+油分離剤をセットにした路面・床面用油漏れ対策品です。
セット内容
油分離剤TR-5 (50cc)×2本 / スプレー容器 ×1本 / 粒状吸収材M030 (150g)×2袋 / 吸収材 PC50-2T×1袋 / ハンディブラシ×1個 / 使い捨て手袋×2双 / ゴミ袋×1袋
形状
緊急対策セット
寸法(mm)
【袋】435×100×535
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸収量(L)
13/袋
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする