カウンターシンクドリルビットセット
セット内容:ビットハンドホルダー、ユニバーサルホルダー、シングルポイント皿穴ビット(6.3×32・8.3×32・10.4×34・12.4×36・16.5×40・20.5×43mm)。845/8 カウンターシンクドリルビットセット。丈夫なプラスチックの箱に入った8ピースの皿穴セット。六角シャフトにより、非常に優れた動力伝達が保証されます。チャタリングやスコアのない作業を保証します。完璧な切りくず除去と長寿命。人間工学に基づいた高品質なマグネット付きビットハンドホルダーを採用。Rapidaptor クイックチェンジ チャックは、追加の工具を必要とせずに、超高速のビット交換を保証します。ドライバーに組み込んだり、電子ドリルのドリルチャックに組み込んで使用します。
- 用途
- 移動用途での修理・組立作業に最適、皿穴加工・バリ取り用
- ビット
- シングルポイント皿穴ビット(mm):6.3×32・8.3×32・10.4×34・12.4×36・16.5×40・20.5×43
- ホルダー長さ(mm)
- ビットハンドホルダー:119、ユニバーサルホルダー:50
- 内容量
- 1セット
ビット の新着商品
カテゴリ