曜日別特売
104655 カウンターシンクドリルビットセット Wera 80790100

104655 カウンターシンクドリルビットセット Wera 80790100
104655 カウンターシンクドリルビットセット Wera 80790100
104655 カウンターシンクドリルビットセット Wera 80790100
104655 カウンターシンクドリルビットセット Wera 80790100
104655 カウンターシンクドリルビットセット Wera 80790100
104655 カウンターシンクドリルビットセット Wera 80790100
104655 カウンターシンクドリルビットセット Wera 80790100
104655 カウンターシンクドリルビットセット Wera 80790100
104655 カウンターシンクドリルビットセット Wera 80790100
104655 カウンターシンクドリルビットセット Wera 80790100
104655 カウンターシンクドリルビットセット Wera 80790100

カウンターシンクドリルビットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80790100
品番
104655
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

セット内容:ビットハンドホルダー、ユニバーサルホルダー、シングルポイント皿穴ビット(6.3×32・8.3×32・10.4×34・12.4×36・16.5×40・20.5×43mm)。845/8 カウンターシンクドリルビットセット。丈夫なプラスチックの箱に入った8ピースの皿穴セット。六角シャフトにより、非常に優れた動力伝達が保証されます。チャタリングやスコアのない作業を保証します。完璧な切りくず除去と長寿命。人間工学に基づいた高品質なマグネット付きビットハンドホルダーを採用。Rapidaptor クイックチェンジ チャックは、追加の工具を必要とせずに、超高速のビット交換を保証します。ドライバーに組み込んだり、電子ドリルのドリルチャックに組み込んで使用します。

用途
移動用途での修理・組立作業に最適、皿穴加工・バリ取り用
ビット
シングルポイント皿穴ビット(mm):6.3×32・8.3×32・10.4×34・12.4×36・16.5×40・20.5×43
ホルダー長さ(mm)
ビットハンドホルダー:119、ユニバーサルホルダー:50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする