051011 クラフトフォーム ドライバーセット Wera 80790249

051011 クラフトフォーム ドライバーセット Wera 80790249
051011 クラフトフォーム ドライバーセット Wera 80790249
051011 クラフトフォーム ドライバーセット Wera 80790249
051011 クラフトフォーム ドライバーセット Wera 80790249
051011 クラフトフォーム ドライバーセット Wera 80790249
051011 クラフトフォーム ドライバーセット Wera 80790249
051011 クラフトフォーム ドライバーセット Wera 80790249
051011 クラフトフォーム ドライバーセット Wera 80790249
051011 クラフトフォーム ドライバーセット Wera 80790249
051011 クラフトフォーム ドライバーセット Wera 80790249
051011 クラフトフォーム ドライバーセット Wera 80790249
051011 クラフトフォーム ドライバーセット Wera 80790249

クラフトフォーム ドライバーセット051011

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80790249
品番
051011
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

セット内容:プラスドライバー(PH2)、ポジドライバー(PZ1・2)、貫通マイナスドライバー(1×5.5・1.2×7mm)、マイナスドライバー(0.8×4mm)、トルクスドライバー(TX15・20・25)、絶縁マイナスドライバー(0.4×2.5・0.6×3.5mm)、単極位相試験器、クラフトフォームドライバー用ラック×2。クラフトフォーム XXL 2。万能ドライバー12本セット。Kraftform Plus ハンドルは快適で人間工学に基づいた作業を可能にし、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。Wera Lasertip ドライバーの先端は、レーザー ビームによって顕微鏡的に粗く加工されており、このザラザラした面が文字通りネジの頭に食い込みます。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。

寸法(mm)
マイナスドライバー:0.8×4、絶縁マイナスドライバー:0.4×2.5・0.6×3.5、貫通マイナスドライバー:1×5.5・1.2×7
サイズ
トルクスドライバー:TX15・20・25、プラスサイズ(PH):2、ポジドライバー(PZ):1・2
注意
※この製品は米国およびカナダでは購入できません。
※006100・006110はレーザーチップのない製品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする