クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細)

クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細) - Weraクラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細) - Weraクラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細) - Weraクラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細) - Weraクラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細) - Weraクラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細) - Weraクラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細) - Weraクラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細) - Wera

セット内容:電気工事用絶縁マイナスドライバー(スリムハンドル):0.8×4×100mm、電気工事用絶縁マイナスドライバー:1×5.5×125・0.6×3.5×100mm、電気工事用絶縁プラスドライバー(スリムハンドル):PH1×80・2×100mm、電気工事用絶縁マイナスポジドライバー:#1×80・2×100mm。160 iSS/7シリーズ。電気工事用ドライバー7点セット。スリム軸、スリムハンドルで入り組んだ箇所のネジやバネに届きます。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル付きで手にかかる負担を軽減します。ハンドルのハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。 1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトの温水検測装置で個別に検査されています。"Take it easy" 色分けシステム: 形状とサイズによって色分けされており、簡単に必要なツールを見分けます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

寸法(mm)
絶縁プラスドライバー:PH1×80・2×100、絶縁マイナスドライバー:0.8×4×100・1×5.5×125・0.6×3.5×100、絶縁マイナスポジドライバー:#1×80・2×100
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80789856135961
¥11,650
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする