135961 クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細) Wera 80789856

135961 クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細) Wera 80789856
135961 クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細) Wera 80789856
135961 クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細) Wera 80789856
135961 クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細) Wera 80789856
135961 クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細) Wera 80789856
135961 クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細) Wera 80789856
135961 クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細) Wera 80789856
135961 クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細) Wera 80789856
135961 クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細) Wera 80789856
135961 クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細) Wera 80789856
135961 クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細) Wera 80789856
135961 クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細) Wera 80789856

クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット(先細)135961

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80789856
品番
135961
参考基準価格(税別)¥11,650販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

セット内容:電気工事用絶縁マイナスドライバー(スリムハンドル):0.8×4×100mm、電気工事用絶縁マイナスドライバー:1×5.5×125・0.6×3.5×100mm、電気工事用絶縁プラスドライバー(スリムハンドル):PH1×80・2×100mm、電気工事用絶縁マイナスポジドライバー:#1×80・2×100mm。160 iSS/7シリーズ。電気工事用ドライバー7点セット。スリム軸、スリムハンドルで入り組んだ箇所のネジやバネに届きます。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル付きで手にかかる負担を軽減します。ハンドルのハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。 1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトの温水検測装置で個別に検査されています。"Take it easy" 色分けシステム: 形状とサイズによって色分けされており、簡単に必要なツールを見分けます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

寸法(mm)
絶縁プラスドライバー:PH1×80・2×100、絶縁マイナスドライバー:0.8×4×100・1×5.5×125・0.6×3.5×100、絶縁マイナスポジドライバー:#1×80・2×100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする