曜日別特売

トルクレンチセット(差替式)

トルクレンチセット(差替式) - Weraトルクレンチセット(差替式) - Weraトルクレンチセット(差替式) - Weraトルクレンチセット(差替式) - Weraトルクレンチセット(差替式) - Weraトルクレンチセット(差替式) - Weraトルクレンチセット(差替式) - Weraトルクレンチセット(差替式) - Wera

セット内容:クリックトルクレンチ X7(14x18 x 10-100Nm)、7880 JOKER XXL インサートスパナ(14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5mm)、7880 JOKER XL インサートスパナ(14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95mm)、7880 JOKER L インサートスパナ(14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5mm)。設定トルクの設定と保存が簡単で、設定値に達すると空転とクリック音で知らせてくれます。DIN EN ISO 6789-1:2017-07の規格に準拠した高精度のトルク管理が可能です。正逆切り替え可能で左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。Click-Torqueカラー付きで、工具が地面に触れないよう保護し、汚れや損傷を防止。さらに、転がり防止機能も兼ね備えています。レーザー刻印されたQRコードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに基づいた正しいトルク値を簡単に確認可能ます。

用途
精密なトルク設定が求められる作業に最適・検査、メンテナンス用
材質(本体)
特殊工具鋼
質量(g)
1126
精度(%)
トルク:±4 (DIN EN ISO 6789-1 2017-07規格に準拠)
トルク調整範囲(N・m)
10-100
本体サイズ(mm)
430×55×55
材質(ハンドル)
複合体樹脂
適合寸法(mm)
14×18
スパナサイズ(mm)
インサートスパナ:14×18×24-32×15/16-1 1/4" x 113.5・14×18×19-24×3/4-15/16" x 95・14×18×16-19×5/8-3/4" x 85.5
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80789829343978
¥94,450
¥85,980
¥94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする