曜日別特売
343978 トルクレンチセット(差替式) Wera 80789829

343978 トルクレンチセット(差替式) Wera 80789829
343978 トルクレンチセット(差替式) Wera 80789829
343978 トルクレンチセット(差替式) Wera 80789829
343978 トルクレンチセット(差替式) Wera 80789829
343978 トルクレンチセット(差替式) Wera 80789829
343978 トルクレンチセット(差替式) Wera 80789829
343978 トルクレンチセット(差替式) Wera 80789829
343978 トルクレンチセット(差替式) Wera 80789829
343978 トルクレンチセット(差替式) Wera 80789829

トルクレンチセット(差替式)343978

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80789829
品番
343978
参考基準価格(税別)¥94,450販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

セット内容:クリックトルクレンチ X7(14x18 x 10-100Nm)、7880 JOKER XXL インサートスパナ(14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5mm)、7880 JOKER XL インサートスパナ(14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95mm)、7880 JOKER L インサートスパナ(14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5mm)。設定トルクの設定と保存が簡単で、設定値に達すると空転とクリック音で知らせてくれます。DIN EN ISO 6789-1:2017-07の規格に準拠した高精度のトルク管理が可能です。正逆切り替え可能で左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。Click-Torqueカラー付きで、工具が地面に触れないよう保護し、汚れや損傷を防止。さらに、転がり防止機能も兼ね備えています。レーザー刻印されたQRコードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに基づいた正しいトルク値を簡単に確認可能ます。

用途
精密なトルク設定が求められる作業に最適・検査、メンテナンス用
材質(本体)
特殊工具鋼
質量(g)
1126
精度(%)
トルク:±4 (DIN EN ISO 6789-1 2017-07規格に準拠)
トルク調整範囲(N・m)
10-100
本体サイズ(mm)
430×55×55
材質(ハンドル)
複合体樹脂
適合寸法(mm)
14×18
スパナサイズ(mm)
インサートスパナ:14×18×24-32×15/16-1 1/4" x 113.5・14×18×19-24×3/4-15/16" x 95・14×18×16-19×5/8-3/4" x 85.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする