曜日別特売
073634 ビットチェック ビットセット Wera 80790660

073634 ビットチェック ビットセット Wera 80790660
073634 ビットチェック ビットセット Wera 80790660
073634 ビットチェック ビットセット Wera 80790660
073634 ビットチェック ビットセット Wera 80790660
073634 ビットチェック ビットセット Wera 80790660
073634 ビットチェック ビットセット Wera 80790660
073634 ビットチェック ビットセット Wera 80790660
073634 ビットチェック ビットセット Wera 80790660

ビットチェック ビットセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80790660
品番
073634
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

セット内容:ポジビット(PZ2×2)、トルクスビット(TX20・25×2)、六角ビット(5.5mm)。ビットチェック 6 ステンレスビットセット1。ブリスターパック入り。セットアップビットチェックは、最小限のスペースで機能性を発揮します。ビットチェックは職場に設置できるので、いつでもすぐに工具を手に取ることができます。ステンレスとステンレスをねじ込むことで錆びの問題を解決。Weraステンレスツールはステンレス製で、外観上の見苦しい錆びを防ぎます。Weraのステンレス鋼ツールは真空氷硬化されているため、ねじ接続に必要な硬度と強度値を備えています。制限なく産業利用が可能です。早期摩擦を防ぐトーション形状。Take it easyビットチェックでは、ビットにバンドが付いており、その色とサイズのマークのおかげで、適切なビットをすばやく簡単に見つけることができます。

ビット
トルクスビット(TX):20・25、ポジビット(PZ):2、六角ビット(mm):5.5
ビット全長(mm)
各50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする