TR-UAS USBアダプタ USB Type-A(メス) - TYPE-A(メス) ストレートタイプ USB3.0 トライメイト 80792166

USBアダプタ USB Type-A(メス) - TYPE-A(メス) ストレートタイプ USB3.0

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80792166
品番
TR-UAS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

USB Type-A(メス) - Type-A(メス)のアダプタです。

用途
USB Type-AとType-Aのアダプタとして
寸法(mm)
34×14×6
質量(g)
6
USBタイプ
USB3.0
変換タイプ
メス-メス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする