曜日別特売
SLF-10-01 シンセティックレザーファイル A4 テージー 80795621

SLF-10-01 シンセティックレザーファイル A4 テージー 80795621
SLF-10-01 シンセティックレザーファイル A4 テージー 80795621

シンセティックレザーファイル A4SLF-10-01

商品レビューを投稿する
内容量
1冊
注文コード
80795621
品番
SLF-10-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

高級感あふれる合皮製クリアブックです

材質
表紙/合皮(ウレタン入り)●芯材/ポリプロピレン●ポケット/ポリプロピレン●中紙/なし●ポケット厚/0.06mm
寸法(mm)
320×242×13
色
ブラック
規格
A4 ・S型 トップイン
ポケット数
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする