- 質量(kg)
- 30
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- 100~50Hz/60Hz共用
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 565×534×835
- 保証期間
- 1年保証
- 定格消費電力(W)(50/60Hz)
- 360/410
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 標準使用水量(L)
- (シャワーすすぎ+ためすすぎ1回)115
- 供給水圧(MPa)
- (水道)0.03~0.8 (0.3~8kgf/cm2)
- 水量(L)
- (標準)45
- 洗濯容量(kg)
- [標準]5.0 (乾燥時の布質量)
- 脱水容量(kg)
- [標準]5.0 (乾燥時の布質量)