曜日別特売
JW70WP01BK MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)] MAXZEN 80797520

サンプル画像

JW70WP01BK MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)] MAXZEN 80797520
JW70WP01BK MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)] MAXZEN 80797520
JW70WP01BK MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)] MAXZEN 80797520
JW70WP01BK MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)] MAXZEN 80797520
JW70WP01BK MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)] MAXZEN 80797520
JW70WP01BK MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)] MAXZEN 80797520
JW70WP01BK MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)] MAXZEN 80797520

MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80797520
品番
JW70WP01BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

素早く洗えて操作も簡単。5種類の洗濯コースと風乾燥機能。

質量(kg)
30
色
ブラック
電源(V)
100~50Hz/60Hz共用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×534×835
保証期間
1年保証
定格消費電力(W)(50/60Hz)
390/470
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準使用水量(L)
(シャワーすすぎ+ためすすぎ1回)130
供給水圧(MPa)
(水道)0.03~0.8 (0.3~8kgf/cm2)
水量(L)
(標準)55
洗濯容量(kg)
[標準]7.0 (乾燥時の布質量)
脱水容量(kg)
[標準]7.0 (乾燥時の布質量)
注意
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする