曜日別特売

グレスタ磯

グレスタ磯 - 山豊テグスグレスタ磯 - 山豊テグスグレスタ磯 - 山豊テグス

【GRESTA ISO】直線・結節強度ともにクラス最高レベルの強度を実現。糸質は快適な操作性を実現するために、しなやかさの中にも適度なハリ・コシを持たせた設計となっています。ライン表層部のポリマー系特殊加工が、ガイド摩擦を大幅に低減することにより、スムーズなライン放出をもたらせます。サスペンドタイプ。

長さ(m)
150
素材
スーパーナイロン100%
ライン色
イエロー
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載の号数・仕様等をよくご確認ください。
全8種類を絞り込む
号数
強力(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
号数
強力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808001982.5号2.55.8
オープン
¥829
¥912(税込)
6日以内出荷
返品不可
808002073号37.2
オープン
¥829
¥912(税込)
6日以内出荷
返品不可
808002256号612.9
オープン
¥889
¥978(税込)
6日以内出荷
返品不可
808002681.75号1.754.5
オープン
¥829
¥912(税込)
6日以内出荷
返品不可
808002772号24.9
オープン
¥829
¥912(税込)
6日以内出荷
返品不可
808002864号49.5
オープン
¥829
¥912(税込)
6日以内出荷
返品不可
808003111.5号1.54
オープン
¥829
¥912(税込)
6日以内出荷
返品不可
808003565号511.5
オープン
¥889
¥978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする