曜日別特売
5号 グレスタ磯 山豊テグス 80800356

5号 グレスタ磯 山豊テグス 80800356
5号 グレスタ磯 山豊テグス 80800356
5号 グレスタ磯 山豊テグス 80800356

グレスタ磯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
号数5
内容量1個注文コード80800356品番5号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

【GRESTA ISO】直線・結節強度ともにクラス最高レベルの強度を実現。糸質は快適な操作性を実現するために、しなやかさの中にも適度なハリ・コシを持たせた設計となっています。ライン表層部のポリマー系特殊加工が、ガイド摩擦を大幅に低減することにより、スムーズなライン放出をもたらせます。サスペンドタイプ。

号数
5
強力(kg)
11.5
長さ(m)
150
素材
スーパーナイロン100%
ライン色
イエロー
注意
※画像は代表画像です、記載の号数・仕様等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする