山豊テグス
PEストロング4 200M
【PE SYRONG4】スタンダード4ブレイドスーパーPE。1m毎の高視認イエローマーキングはタナ取りはしやすく、10m毎のカラーリングは色落ちしにくい。
長さ(m)
200
素材
スーパーPE100%
ライン色
1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク10mx5色
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載の号数・仕様等をよくご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LB
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80800216
1.5号
(AVE)23
1.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80800295
1号
(AVE)15
1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80800329
0.8号
(AVE)12
0.8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80800338
0.6号
(AVE)10
0.6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80800347
2号
(AVE)27
2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください