曜日別特売
1.5号 PEストロング4 200M 山豊テグス 80800216

1.5号 PEストロング4 200M 山豊テグス 80800216
1.5号 PEストロング4 200M 山豊テグス 80800216
1.5号 PEストロング4 200M 山豊テグス 80800216

PEストロング4 200M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
号数1.5
内容量1個注文コード80800216品番1.5号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

【PE SYRONG4】スタンダード4ブレイドスーパーPE。1m毎の高視認イエローマーキングはタナ取りはしやすく、10m毎のカラーリングは色落ちしにくい。

LB
(AVE)23
号数
1.5
長さ(m)
200
素材
スーパーPE100%
ライン色
1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク10mx5色
注意
※画像は代表画像です、記載の号数・仕様等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする