温熱機能付き「りらネック」
首筋のコリをじんわり温め、力強く揉みほぐす。まるで熟練の手技で指圧されているような、本格的な癒やしを自宅で手軽に体験できます。
家事やスマホ、読書などで毎日酷使している「首」や「肩」にご褒美を。「温熱機能付き りらネック」は、人の手の動きを追求した特殊な揉み玉が、コリの深部までしっかりアプローチ。心地よい温もりとともに、ガチガチに固まった首まわりを解きほぐす、リラックスタイムに欠かせない首専用のリフレッシャーです。
【この商品の魅力とおすすめポイント】1.人の手のような「本格指圧」を再現:上下左右に動く揉み玉が、首筋のラインにぴったりフィット。まるでプロの指でじっくりと押し込まれているような、立体的な揉み心地を再現しました。ただ振動するだけでなく、しっかりと「掴んで揉む」感覚が、溜まった疲れをスッキリと解消します。2.心地よい「温熱機能」でリラックス効果アップ:コリをほぐしながら、首の後ろをじんわりと温める温熱機能を搭載。首元を温めることで筋肉が和らぎやすくなり、マッサージの効果をより高めます。冬場の冷え対策はもちろん、リラックスしたい就寝前のひとときにも最適です。3.「コードレス&軽量」でどこでも使える:USB充電式のコードレス仕様なので、リビングのソファや寝室、さらには移動中の車内など、場所を選ばずお使いいただけます。重さは約900gと扱いやすく、首にのせても負担になりにくい設計です。4.選べる「3種類のモード」で自分好みに:その日の体調やコリ具合に合わせて、3つのマッサージモードから選択可能。1回約16分で自動停止する安心設計なので、気持ちよすぎてうっかり眠ってしまっても安心です。操作も簡単で、シニア世代の方でもすぐにお使いいただけます。
6ヶ月間保証書付き
- セット内容
- 本体、充電ケーブル(Type-C)
- 材質
- ABS、シリコーン
- 質量(g)
- (約)900
- 電源
- USB充電
- 電力(W)
- 10
- 機能
- 温熱機能
- 連続使用時間(分)
- 16
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)18×12×15
- モード
- 3種類
- 内容量
- 1台
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ































