曜日別特売
a36499 温熱機能付き「りらネック」 ファミリー・ライフ 80802325

 

a36499 温熱機能付き「りらネック」 ファミリー・ライフ 80802325
a36499 温熱機能付き「りらネック」 ファミリー・ライフ 80802325
a36499 温熱機能付き「りらネック」 ファミリー・ライフ 80802325
a36499 温熱機能付き「りらネック」 ファミリー・ライフ 80802325
a36499 温熱機能付き「りらネック」 ファミリー・ライフ 80802325
a36499 温熱機能付き「りらネック」 ファミリー・ライフ 80802325
a36499 温熱機能付き「りらネック」 ファミリー・ライフ 80802325

温熱機能付き「りらネック」

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80802325
品番
a36499
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

首筋のコリをじんわり温め、力強く揉みほぐす。まるで熟練の手技で指圧されているような、本格的な癒やしを自宅で手軽に体験できます。
家事やスマホ、読書などで毎日酷使している「首」や「肩」にご褒美を。「温熱機能付き りらネック」は、人の手の動きを追求した特殊な揉み玉が、コリの深部までしっかりアプローチ。心地よい温もりとともに、ガチガチに固まった首まわりを解きほぐす、リラックスタイムに欠かせない首専用のリフレッシャーです。
【この商品の魅力とおすすめポイント】1.人の手のような「本格指圧」を再現:上下左右に動く揉み玉が、首筋のラインにぴったりフィット。まるでプロの指でじっくりと押し込まれているような、立体的な揉み心地を再現しました。ただ振動するだけでなく、しっかりと「掴んで揉む」感覚が、溜まった疲れをスッキリと解消します。2.心地よい「温熱機能」でリラックス効果アップ:コリをほぐしながら、首の後ろをじんわりと温める温熱機能を搭載。首元を温めることで筋肉が和らぎやすくなり、マッサージの効果をより高めます。冬場の冷え対策はもちろん、リラックスしたい就寝前のひとときにも最適です。3.「コードレス&軽量」でどこでも使える:USB充電式のコードレス仕様なので、リビングのソファや寝室、さらには移動中の車内など、場所を選ばずお使いいただけます。重さは約900gと扱いやすく、首にのせても負担になりにくい設計です。4.選べる「3種類のモード」で自分好みに:その日の体調やコリ具合に合わせて、3つのマッサージモードから選択可能。1回約16分で自動停止する安心設計なので、気持ちよすぎてうっかり眠ってしまっても安心です。操作も簡単で、シニア世代の方でもすぐにお使いいただけます。
6ヶ月間保証書付き

セット内容
本体、充電ケーブル(Type-C)
材質
ABS、シリコーン
質量(g)
(約)900
電源
USB充電
電力(W)
10
機能
温熱機能
連続使用時間(分)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)18×12×15
モード
3種類

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする