曜日別特売

ベンチ(木製)

ベンチ(木製) - ミヅシマ工業ベンチ(木製) - ミヅシマ工業ベンチ(木製) - ミヅシマ工業ベンチ(木製) - ミヅシマ工業

座板に天然木を使用した落ち着いたデザインのベンチです。
病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、工場、学校、複合施設等

仕様
ベンチ、お客様組立製品、アンカー固定可、脚:鉄鋳物(粉体塗装)、座板:天然木
材質
座板:木(防腐剤処理)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
本体幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
240-0210 8081909880819098240-021062本体(厚さ):745背付き本体:6851800
¥222,000
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
240-0200 8081910780819107240-020069本体(厚さ):745背付き・肘付き本体:6851900
¥243,000
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
240-0220 8081926580819265240-022039本体(厚さ):380背なし本体:5151800
¥148,000
¥96,980
¥106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする