ミヅシマ工業
ベンチ(木製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
39
39
62
69
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80819265
品番
240-0220
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
座板に天然木を使用した落ち着いたデザインのベンチです。
病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、工場、学校、複合施設等
質量(kg)
39
高さ(mm)
本体(厚さ):380
タイプ
背なし
奥行(mm)
本体:515
本体幅(mm)
1800
仕様
ベンチ、お客様組立製品、アンカー固定可、脚:鉄鋳物(粉体塗装)、座板:天然木
材質
座板:木(防腐剤処理)
関連資料:
(0.09MB)
施工とメンテナンス(0.15MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません