※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)
ARG20-N01G1H-B
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80824339
品番
ARG20-N01G1H-B
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
逆流機能付:逆流機能なし
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
圧力
設定:0.05~0.85MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定
角度(°)
圧力計取付:0
ねじの種類
NPT
ブラケット
ブラケットなし
ハンドル
ハンドル下向き
単位
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ