曜日別特売
ARG20-N01G2-1Z-B ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可) SMC 80824348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)ARG20-N01G2-1Z-B

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80824348
品番
ARG20-N01G2-1Z-B
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
仕様
逆流機能付:逆流機能なし
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
圧力
設定:0.02~0.2MPa設定
角度(°)
圧力計取付:90
ねじの種類
NPT
ブラケット
ブラケットなし
ハンドル
ハンドル下向き
単位
製品銘板:psi、圧力計:MPa・psi併記
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
注意
※新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする