200240J メンズ ハンズフリー スリップインズ:エンボイ_200240J スケッチャーズ 80820550

200240J メンズ ハンズフリー スリップインズ:エンボイ_200240J スケッチャーズ 80820550
200240J メンズ ハンズフリー スリップインズ:エンボイ_200240J スケッチャーズ 80820550
200240J メンズ ハンズフリー スリップインズ:エンボイ_200240J スケッチャーズ 80820550
200240J メンズ ハンズフリー スリップインズ:エンボイ_200240J スケッチャーズ 80820550
200240J メンズ ハンズフリー スリップインズ:エンボイ_200240J スケッチャーズ 80820550
200240J メンズ ハンズフリー スリップインズ:エンボイ_200240J スケッチャーズ 80820550

メンズ ハンズフリー スリップインズ:エンボイ_200240J

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はサイズが11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
サイズ(cm)
29.5
注文コード
80820550
品番
200240J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)¥18,590
販売価格(税別)
¥16,900

非金属のカーボンナノ セーフティトーは、JSAA A種基準の耐圧迫性・耐衝撃性に適合しています。
非金属特性のため熱や冷気を伝導せず、メーカー製品の中で最も軽量で、洗練されたデザインのつま先です。
感電の危険(EH)に対する安全性は、ASTM-F2413規格により検査済み。

サイズ(cm)
29.5
色
ブラック
規格
JSAA A種
機能
滑りにくい 電気を通しにくい
材質(先芯)
カーボンナノトゥ
注意
※本ページはカラー名:RDBKの専用ページです。その他のカラーは「200262J」で検索してご覧ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする