200454J メンズ ハンズフリー スリップインズ ナンパ ノレン_200454J スケッチャーズ 80820087

200454J メンズ ハンズフリー スリップインズ ナンパ ノレン_200454J スケッチャーズ 80820087
200454J メンズ ハンズフリー スリップインズ ナンパ ノレン_200454J スケッチャーズ 80820087
200454J メンズ ハンズフリー スリップインズ ナンパ ノレン_200454J スケッチャーズ 80820087
200454J メンズ ハンズフリー スリップインズ ナンパ ノレン_200454J スケッチャーズ 80820087

メンズ ハンズフリー スリップインズ ナンパ ノレン_200454J

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1箱注文コード80820087品番200454J
販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
¥11,900

スチール先芯入りセーフティトーは、ASTM F2413の衝撃・圧縮基準を満たしています。
スチール100%製。濡れた路面、乾いた路面、油っぽい路面でも防滑性に優れた(SRO)トラクションアウトソール。
感電防止に対する安全性はASTM-F2413規格に適合。
スチール先芯入りセーフティトーはJSAA A種安全規格に適合 スチール100%製。

サイズ(cm)
25
色
ブラック
規格
JSAA A種
機能
滑りにくい 電気を通しにくい
材質(先芯)
スティールトゥ
注意
※本ページはカラー名:RDBKの専用ページです。その他のカラーは「200262J」で検索してご覧ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする