曜日別特売

緊急開錠押ボタン

緊急開錠押ボタン - アイホン
材質
ステンレス
形状
壁埋込型
質量(kg)
約0.4
電源電圧(V)
DC12(電源アダプターから供給)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×162×15
色調
縦目ヘアライン仕上げ
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックス
消費電流
80mA
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80826186VX-KB34-2M
¥49,700
¥39,980
¥43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする