曜日別特売

緊急開錠押ボタン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80826186
品番
VX-KB34-2M
参考基準価格(税別)¥49,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
材質
ステンレス
形状
壁埋込型
質量(kg)
約0.4
電源電圧(V)
DC12(電源アダプターから供給)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×162×15
色調
縦目ヘアライン仕上げ
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックス
消費電流
80mA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする