曜日別特売

い草香る遮熱アルミ帽子

い草香る遮熱アルミ帽子 - ファミリー・ライフい草香る遮熱アルミ帽子 - ファミリー・ライフい草香る遮熱アルミ帽子 - ファミリー・ライフい草香る遮熱アルミ帽子 - ファミリー・ライフ

最大-26度の遮熱効果とい草の香りで癒されクールダウン
アルミ蒸着仕様により直射日光をカット!未使用時と比べて最大マイナス26度の遮熱効果で、炎天下の作業やレジャーを快適にします。
内側に「い草」を使用。爽やかな香りが漂い、作業中でも癒しのリラックス空間を体感できます。抗菌防臭効果もあり。
UV遮蔽率99.9%以上。ガーデニングや農作業でも、顔まわりの紫外線ダメージをしっかりブロック。日焼け対策にも役立ちます。
ツバが広く、首回りもすっぽりカバー。首の後ろを守り、猛暑対策や日焼け予防に効果的です。

材質
表側:アルミ蒸着シート、裏側:天然草木(い草)、パイピング:ポリエステル100%、あごひも:ポリエステル100%
質量(g)
(約)80
寸法(cm)
(約)50~60(頭囲)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80832301a36549
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする