曜日別特売
a36549 い草香る遮熱アルミ帽子 ファミリー・ライフ 80832301

 

a36549 い草香る遮熱アルミ帽子 ファミリー・ライフ 80832301
a36549 い草香る遮熱アルミ帽子 ファミリー・ライフ 80832301
a36549 い草香る遮熱アルミ帽子 ファミリー・ライフ 80832301
a36549 い草香る遮熱アルミ帽子 ファミリー・ライフ 80832301

い草香る遮熱アルミ帽子

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80832301
品番
a36549
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

最大-26度の遮熱効果とい草の香りで癒されクールダウン
アルミ蒸着仕様により直射日光をカット!未使用時と比べて最大マイナス26度の遮熱効果で、炎天下の作業やレジャーを快適にします。
内側に「い草」を使用。爽やかな香りが漂い、作業中でも癒しのリラックス空間を体感できます。抗菌防臭効果もあり。
UV遮蔽率99.9%以上。ガーデニングや農作業でも、顔まわりの紫外線ダメージをしっかりブロック。日焼け対策にも役立ちます。
ツバが広く、首回りもすっぽりカバー。首の後ろを守り、猛暑対策や日焼け予防に効果的です。

材質
表側:アルミ蒸着シート、裏側:天然草木(い草)、パイピング:ポリエステル100%、あごひも:ポリエステル100%
質量(g)
(約)80
寸法(cm)
(約)50~60(頭囲)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする