フォールディングポンプ SG
にぎりやすいハンドル設計
対応バルブ:英式バルブ、米式バルブ
付属品:英式トンボ口金、ボール用口金、浮き輪等用口金
SG(製品安全協会)規格適合商品
- 用途
- ステップが折りたため、省スペースに収納可能なポンプ
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 約580
- 質量(g)
- 約755
- 奥行(mm)
- 約80
- 対応
- 米英
- ステップ踏面幅(mm)
- 折りたたみ時約96、最大約220
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 の新着商品
カテゴリ
























