サギサカ(SAGISAKA)
フォールディングポンプ SG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80831138
品番
33148
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
にぎりやすいハンドル設計
対応バルブ:英式バルブ、米式バルブ
付属品:英式トンボ口金、ボール用口金、浮き輪等用口金
SG(製品安全協会)規格適合商品
用途
ステップが折りたため、省スペースに収納可能なポンプ
色
ブラック
高さ(mm)
約580
質量(g)
約755
奥行(mm)
約80
対応
米英
ステップ踏面幅(mm)
折りたたみ時約96、最大約220
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。