ハンディポンプ2way
押したときはもちろん、引いた時も空気が入る2Way仕様。握りやすいハンドルグリップで入れやすい。ポンプヘッドを入替えることで、英式・米式・仏式バルブに対応可能。
対応バルブ:英式・米式・仏式
ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属
ボトルケージ台座取付け用ブラケット付属
- 用途
- 通常のポンプよりも速く空気が入る携帯ポンプ
- 長さ(mm)
- 約225
- 幅(mm)
- 約45
- 色
- ブルー
- 質量(g)
- 約130
- タイプ
- ダブルアクション
- 空気圧
- 最大100Psi
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 の新着商品
カテゴリ





















