32925 ハンディポンプ2way サギサカ(SAGISAKA) 80831436

ハンディポンプ2way

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80831436
品番
32925
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

押したときはもちろん、引いた時も空気が入る2Way仕様。握りやすいハンドルグリップで入れやすい。ポンプヘッドを入替えることで、英式・米式・仏式バルブに対応可能。
対応バルブ:英式・米式・仏式
ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属
ボトルケージ台座取付け用ブラケット付属

用途
通常のポンプよりも速く空気が入る携帯ポンプ
長さ(mm)
約225
幅(mm)
約45
色
ブルー
質量(g)
約130
タイプ
ダブルアクション
空気圧
最大100Psi
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする