オリオン(ORION)
ORION 液晶テレビ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
画面サイズ
32v型
24V型
32v型
40v型
パネル
ハイビジョン
ハイビジョン
フルハイビジョン
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80839249
品番
OL32SE100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
3波モデルで、録画時に自動でチャプターマークを設定し、見たいシーンを素早く再生できます。
3波モデル、録画時に自動でチャプターマークを設定、見たいシーンを素早く再生
視野角
水平178°垂直178°
スピーカー
5W×2
端子
LAN端子、USB端子×2系統
画面サイズ
32v型
受信チャンネル(ch)
地上/BS/110℃Sデジタル 各2基、CATV(パススルー)
付属品
リモコン×1個、単4形乾電池×2本(テスト用)、mini B-CASカード×1枚、B-CASカードカバー×1個、B-CASカードカバー固定用ネジ×1本、本体スタンド×1、スタンド取付用ネジ×4本、取扱説明書×1部
機能
メディアプレーヤーモード、ホテルモード、ブルーライトガード
入力端子
HDMI×2系統、3.5mmミニpin×1系統
出力端子
ヘッドホン、デジタル音声出力(光)
対応寸法(mm)
壁掛け:200×200
グリーン購入法
適合
パネル
ハイビジョン
発売年
2026
チューナー数
地上デジタル放送×2、BS・110度CSデジタル放送×2
輝度(cd/m
2
)
200