プラズマクラスター衣類乾燥除湿器
狭いスペースでの部屋干しに便利なほぼA4サイズのコンパクトな衣類乾燥除湿器。室内の湿った空気を冷却機で冷やし、結露させることで除湿するコンプレッサー方式で、結露しやすい暑い季節に高い能力を発揮します。ルーバーを一番下向きにすることで脱衣所のマットやカーペットや床、窓ガラスの敷居などジメジメが気になる足元まわりにもプラズマクラスターイオンと除湿された風が届きます。
生乾き臭・汗やタバコ、付着カビ菌など気になる部屋干し臭もプラズマクラスター除湿器で抑制します。
- 仕様
- 温度/湿度センサー、切タイマー、満水サイン、チャイルドロック、ホコリブロックプレフィルター、連続排水(市販ホースが必要)
- 質量(kg)
- 約9.6
- タンク容量(L)
- 排水タンク:約2.5(ハンドル付き)
- 乾燥時間(分)
- 【2kg衣類(60Hz)】20℃70%:約167
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 303×203×524
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 衣類乾燥:205/210、除湿:205/210、衣類消臭:18/21
- 使用可能温度範囲
- 4-38℃
- 運転音(dB)
- 衣類乾燥:強40弱36、除湿:強38弱36、衣類消臭:強39弱27
- 電気代の目安
- 【衣類乾燥1回あたり(60Hz)】20℃70%:約17円
- 除湿能力(L/日)
- 定格 6.3/7.1(50/60Hz)
- 除湿面積
- 【木造住宅~コンクリート住宅】50Hz:8~16畳(13~26m2)、60Hz:9~18畳(15~30m2)
- 適用畳数
- 【プラズマクラスター】約8畳(13m2))
- 内容量
- 1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ























