曜日別特売
CV-U71-W プラズマクラスター衣類乾燥除湿器 シャープ 80851158

CV-U71-W プラズマクラスター衣類乾燥除湿器 シャープ 80851158
CV-U71-W プラズマクラスター衣類乾燥除湿器 シャープ 80851158
CV-U71-W プラズマクラスター衣類乾燥除湿器 シャープ 80851158
CV-U71-W プラズマクラスター衣類乾燥除湿器 シャープ 80851158

プラズマクラスター衣類乾燥除湿器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80851158
品番
CV-U71-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

狭いスペースでの部屋干しに便利なほぼA4サイズのコンパクトな衣類乾燥除湿器。室内の湿った空気を冷却機で冷やし、結露させることで除湿するコンプレッサー方式で、結露しやすい暑い季節に高い能力を発揮します。ルーバーを一番下向きにすることで脱衣所のマットやカーペットや床、窓ガラスの敷居などジメジメが気になる足元まわりにもプラズマクラスターイオンと除湿された風が届きます。
生乾き臭・汗やタバコ、付着カビ菌など気になる部屋干し臭もプラズマクラスター除湿器で抑制します。

仕様
温度/湿度センサー、切タイマー、満水サイン、チャイルドロック、ホコリブロックプレフィルター、連続排水(市販ホースが必要)
質量(kg)
約9.6
タンク容量(L)
排水タンク:約2.5(ハンドル付き)
乾燥時間(分)
【2kg衣類(60Hz)】20℃70%:約167
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
303×203×524
消費電力(W)(50/60Hz)
衣類乾燥:205/210、除湿:205/210、衣類消臭:18/21
使用可能温度範囲
4-38℃
運転音(dB)
衣類乾燥:強40弱36、除湿:強38弱36、衣類消臭:強39弱27
電気代の目安
【衣類乾燥1回あたり(60Hz)】20℃70%:約17円
除湿能力(L/日)
定格 6.3/7.1(50/60Hz)
除湿面積
【木造住宅~コンクリート住宅】50Hz:8~16畳(13~26m2)、60Hz:9~18畳(15~30m2)
適用畳数
【プラズマクラスター】約8畳(13m2))
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする