曜日別特売
SD-DM1R100-30 胴縁用チャンネル支持金具 スーパーダイマ ネグロス電工 80849591

胴縁用チャンネル支持金具 スーパーダイマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)39.5
内容量1組(2個)注文コード80849591品番SD-DM1R100-30
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

SD-DM1R□よりも30mm手前にチャンネルを支持できます。
胴縁間にSD-DM1R□で固定したプルボックスから電線管をストレートに配管施工ができます。

用途
ダクターチャンネルの片側だけの施工はしないでください。両側1組で使用してください。落下の恐れがあります。
寸法
適合リップみぞ形鋼:100×50、適合角パイプ:100×100
寸法L(mm)
39.5
タイプ
適合ダクターチャンネル:D1タイプ
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
注意
※六角ボルトの適正締付トルクは3.92N・m[40kgf・cm]です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする