ネグロス電工
吊りボルト支持金具
用途
Z9Tに取り付ける吊りボルトは、お手持ちの六角ナット2個で締め付けてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
Z9TIに取り付ける吊りボルトは、タップねじ上端より3山以上突出させ、お手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
種別
タップ
表面処理
電気亜鉛めっき
適合吊りボルト
W3/8
適合アンカー
W3/8、M10
内容量
1個
注意
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80848778
Z9TI
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください