曜日別特売
DP005703 TRANSPORTER HL DC 80852488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DP005703 TRANSPORTER HL DC 80852488
DP005703 TRANSPORTER HL DC 80852488
DP005703 TRANSPORTER HL DC 80852488
DP005703 TRANSPORTER HL DC 80852488
DP005703 TRANSPORTER HL DC 80852488
DP005703 TRANSPORTER HL DC 80852488
DP005703 TRANSPORTER HL DC 80852488
DP005703 TRANSPORTER HL DC 80852488
DP005703 TRANSPORTER HL DC 80852488
DP005703 TRANSPORTER HL DC 80852488
DP005703 TRANSPORTER HL DC 80852488

TRANSPORTER HL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色WOG
サイズ26.5
内容量1足注文コード80852488品番DP005703
販売価格(税込)¥12,980
販売価格(税別)
¥11,800

・DC SHOESが長年培ってきたスケートカルチャーのDNAをそのままワークシューズへ落とし込んだ「DCセーフティ」シリーズです。
・スタイリッシュなデザインとプロユースに応えるタフな機能性を両立し、現場でも街でも映えるマジックタイプのローカットプロスニーカーです。
・ガラス繊維強化樹脂製先芯を採用し、つま先をしっかり保護します。
・トゥアップデザインでつまずきを軽減し、歩行をサポートします。
・耐摩耗プリントのつま先補強で長く使える高耐久仕様。
・ダブルステッチ補強により、ハードな使用にも耐える堅牢性を実現しています。
・ベンチレーションシステム搭載でムレを抑え、快適な履き心地。
・大判メッシュタンで通気性抜群です。
・ガセットタン仕様で砂や小石の侵入を防ぎます。
・面ファスナーフィットシステムで着脱がスムーズ。
・ハニカム構造EVAインソールで足裏の負担を軽減します。
・耐滑ラバーアウトソールで滑りにくく、安心のグリップ力。
・カカト部分に再帰反射素材を使用し、暗所での視認性を向上しています。
・JSAA A種認定品
・ウイズ : 3E相当

色
WOG
サイズ
26.5
質量(g)
約498(片足)
容量
1足
規格
JSAA A種認定/耐滑
材質(アッパー)
人口皮革
材質(ソール)
合成底
機能
耐油
足幅
3E
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする