曜日別特売
DP005701 PHACTOR HI DL DC 80852576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DP005701 PHACTOR HI DL DC 80852576
DP005701 PHACTOR HI DL DC 80852576
DP005701 PHACTOR HI DL DC 80852576
DP005701 PHACTOR HI DL DC 80852576
DP005701 PHACTOR HI DL DC 80852576
DP005701 PHACTOR HI DL DC 80852576
DP005701 PHACTOR HI DL DC 80852576
DP005701 PHACTOR HI DL DC 80852576
DP005701 PHACTOR HI DL DC 80852576
DP005701 PHACTOR HI DL DC 80852576
DP005701 PHACTOR HI DL DC 80852576

PHACTOR HI DL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色WGO
サイズ25
内容量1足注文コード80852576品番DP005701
販売価格(税込)¥15,180
販売価格(税別)
¥13,800

・DC SHOESが長年培ってきたスケートカルチャーのDNAをそのままワークシューズへ落とし込んだ「DCセーフティ」シリーズです。
・スタイリッシュなデザインとプロユースに応えるタフな機能性を両立し、現場でも街でも映えるハイカットダイヤル式のプロスニーカーです。
・ガラス繊維強化樹脂製の先芯で、軽量ながら高い安全性を確保しています。
・耐滑性能を備えたラバーアウトソールで、作業でも滑りにくいです。
・トリプルステッチ補強により、ハードな使用にも耐えるタフな構造。
・高強度TPRワイヤー紐&ワイヤーヒモを保護するウェビングテープで耐久性とフィット感を両立しています。
・通気性抜群の大判メッシュタンでムレを軽減し、快適な履き心地を実現しています。
・ガセットタン仕様で砂や小石の侵入を防ぎます。
・ダイヤル式フィットシステムで素早く着脱でき、微調整も簡単です。
・TPRヒールスタビライザー付きアーチサポートEVAインソールで長時間の作業でも疲れにくいです。
・カカト部分に再帰反射素材を採用し、夜間の視認性を向上。
・トゥアップデザインでつまずきを軽減し、歩行をスムーズにサポートします。
・耐摩耗プリントによるつま先補強で、摩耗しやすい部分をしっかりガード。
・ベンチレーションシステム搭載で靴内部の空気循環を促進します。
・JSAA A種認定品
・ウイズ : 3E相当

色
WGO
サイズ
25
質量(g)
約510(片足)
容量
1足
規格
JSAA A種認定/耐滑
材質(アッパー)
人口皮革
材質(ソール)
合成底
機能
耐油
足幅
3E
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする