曜日別特売
DP005702 PHACTOR DL DC 80852567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DP005702 PHACTOR DL DC 80852567
DP005702 PHACTOR DL DC 80852567
DP005702 PHACTOR DL DC 80852567
DP005702 PHACTOR DL DC 80852567
DP005702 PHACTOR DL DC 80852567
DP005702 PHACTOR DL DC 80852567
DP005702 PHACTOR DL DC 80852567
DP005702 PHACTOR DL DC 80852567
DP005702 PHACTOR DL DC 80852567
DP005702 PHACTOR DL DC 80852567
DP005702 PHACTOR DL DC 80852567

PHACTOR DL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色WGY
サイズ26
内容量1足注文コード80852567品番DP005702
販売価格(税込)¥14,080
販売価格(税別)
¥12,800

・DC SHOESが長年培ってきたスケートカルチャーのDNAをそのままワークシューズへ落とし込んだ「DCセーフティ」シリーズです。
・スタイリッシュなデザインとプロユースに応えるタフな機能性を両立し、現場でも街でも映えるローカットダイヤル式のプロスニーカーです。
・耐滑性能を備えたアウトソールで、作業でも滑りにくいです。
・トゥアップデザインにより、つまずきを軽減し歩行をスムーズにサポートします。
・耐摩耗プリント補強を施したつま先で、ハードな使用にも強い耐久性。
・ガセットタン仕様で砂や小石の侵入を防ぎます。
・ベンチレーションシステム搭載でムレを軽減し、長時間でも快適です。
・ガラス繊維強化樹脂製先芯で軽量ながら高い保護性能を実現しています。
・トリプルステッチ補強により、耐久性と安心感をさらにアップ。
・高強度TPRワイヤー紐&ワイヤーヒモを保護するウェビングテープで耐久性とフィット感を両立しています。
・大判メッシュタンが優れた通気性を実現。
・ダイヤルフィットシステムで着脱が簡単、作業効率も向上。
・アーチサポートEVAインソール+TPRヒールスタビライザーで足裏をしっかり支え、疲労を軽減します。
・カカト部分に反射材付きで暗所でも視認性が高く、安全性を確保しています。
・JSAA A種認定品
・ウイズ : 3E相当

色
WGY
サイズ
26
質量(g)
約526(片足)
容量
1足
規格
JSAA A種認定/耐滑
材質(アッパー)
人口皮革
材質(ソール)
合成底
機能
耐油
足幅
3E
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする