曜日別特売
DP005706 ALLIANCE SF LC DC 80852585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DP005706 ALLIANCE SF LC DC 80852585
DP005706 ALLIANCE SF LC DC 80852585
DP005706 ALLIANCE SF LC DC 80852585
DP005706 ALLIANCE SF LC DC 80852585
DP005706 ALLIANCE SF LC DC 80852585
DP005706 ALLIANCE SF LC DC 80852585
DP005706 ALLIANCE SF LC DC 80852585
DP005706 ALLIANCE SF LC DC 80852585
DP005706 ALLIANCE SF LC DC 80852585
DP005706 ALLIANCE SF LC DC 80852585
DP005706 ALLIANCE SF LC DC 80852585

ALLIANCE SF LC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色WGO
サイズ27.5
内容量1足注文コード80852585品番DP005706
販売価格(税込)¥11,880
販売価格(税別)
¥10,800

・DC SHOESが長年培ってきたスケートカルチャーのDNAをそのままワークシューズへ落とし込んだ「DCセーフティ」シリーズです。
・スタイリッシュなデザインとプロユースに応えるタフな機能性を両立し、現場でも街でも映えるヒモタイプのローカットプロスニーカーです。
・キルティングステッチがアクセントになったスタイリッシュなデザイン。
・つまずきを軽減するトゥアップデザインで歩行がスムーズです。
・ガセットタン仕様で砂や小石の侵入を防ぎます。
・通気性の高い大判メッシュタンでムレにくいです。
・ガラス繊維強化樹脂製の先芯で軽量ながらしっかり足を保護しています。
・夜間でも安心の再帰反射素材をカカト部分に採用し視認性アップ。
・グリップ力の高いラバーアウトソールで安定した歩行をサポートします。
・紐は、10mm幅のポリエステル平紐でフィット感と耐久性を両立しています。
・JSAA A種認定品
・ウイズ : 3E相当

色
WGO
サイズ
27.5
質量(g)
約539(片足)
容量
1足
規格
JSAA A種認定/耐滑
材質(アッパー)
人口皮革
材質(ソール)
合成底
機能
耐油
足幅
3E
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする