曜日別特売
FCFDR1615-2835-2403_W_60K-7m 【高耐久】3面発光水中テープライト(6000K) 富士メディシィエ 80885029

本体

FCFDR1615-2835-2403_W_60K-7m 【高耐久】3面発光水中テープライト(6000K) 富士メディシィエ 80885029
FCFDR1615-2835-2403_W_60K-7m 【高耐久】3面発光水中テープライト(6000K) 富士メディシィエ 80885029
FCFDR1615-2835-2403_W_60K-7m 【高耐久】3面発光水中テープライト(6000K) 富士メディシィエ 80885029
FCFDR1615-2835-2403_W_60K-7m 【高耐久】3面発光水中テープライト(6000K) 富士メディシィエ 80885029

【高耐久】3面発光水中テープライト(6000K)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)7
内容量1本注文コード80885029品番FCFDR1615-2835-2403_W_60K-7m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

【年間500件超導入実績あり!】IP68の防水性と高耐久性を兼ね備えた、水中で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。従来の標準モデルと比較し、捻じれや圧力への耐性が約5倍になっています。3面発光仕様により、配光角が180°となり、より広範囲を照らすことができます。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。

長さ(m)
7
消費電力(W)
10.5
ケーブル長(m)
5
入力電圧(V)
DC24
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP68
色温度(K)
6000
光束(Lm)
780(1mあたり)
配光角度(°)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:納入仕様書(8.45MB)取扱説明書:(0.65MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする