透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体背面)
「寒いときモード」可能(排気専用モード:給気用シャッターを閉じて排気のみ行います。)
カテキン入り外気清浄フィルター搭載
ダイレクトコンセントプラグ変換コード(別売)対応(壁スイッチタイプ除く)
既存の換気口への据付可能
- 質量(kg)
- 5
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】9/【60Hz】9.50、<強>【50Hz】19/【60Hz】22.50
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <弱>【50Hz】26/【60Hz】25、<強>27.5
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 245×522×196
- 温度交換効率(%)
- <弱>43、<強>100、<特強>110
- 機外静圧(Pa)
- <弱>0、<強>0
- 処理風量(m3/h)
- <弱>43、<強>100、<特強>110
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
- <弱>53、<強>46
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
- <弱>43、<強>37
- 内容量
- 1個