曜日別特売

学校用ロスナイ

学校用ロスナイ - 三菱電機

建築基準法24時間換気対応(学校用ロスナイ専用)
強ノッチの約35%の微弱風量可能(機種によって異なります)
省エネ換気可能
低騒音
高交換効率

質量(kg)
0.9
電圧(V)
100
消費電力(W)
4
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
252.40×100×50.60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80878318PG-24GBJU
¥37,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする